{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | PC | |
sposób przechowywania narzędzi | przegródki; Uchwyt zaciskowy | |
nośność walizki | 35 kg | |
właściwości walizki | Nadające się do transportu lotniczego | |
długość wewnętrzna | 435 mm | |
szerokość wewnętrzna | 275 mm | |
wysokość wewnętrzna | 150 mm | |
masa | 6,7 kg | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu | 692815 | |
EAN / GTIN | 4045197806215 | |
Numer producenta | 692815 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |