{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | BIG Basic Move | |
materiał | ABS | |
sposób przechowywania narzędzi | Przegródki wtykane | |
nośność walizki | 20 kg | |
długość wewnętrzna | 480 mm | |
szerokość wewnętrzna | 350 mm | |
wysokość wewnętrzna | 200 mm | |
masa | 6,8 kg | |
na rolkach | tak | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu |
692613 1
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4003773057512
Kopiuj |
|
Numer producenta |
00 21 06 LE
Kopiuj |
|
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |