{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | X-ABS | |
sposób przechowywania narzędzi | Przegródki wtykane | |
nośność walizki | 30 kg | |
właściwości walizki | Nadające się do transportu lotniczego | |
długość wewnętrzna | 470 mm | |
szerokość wewnętrzna | 210 mm | |
wysokość wewnętrzna | 360 mm | |
pojemność | 36 l | |
masa | 8 kg | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu | 692541 1 | |
EAN / GTIN | 4006793002401 |