Tekstylna torba narzędziowa na kółkach, przejezdna, Typ: 1

Nr art.: 692272 1
Kopiuj
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
422 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • sposób przechowywania narzędzi: Przegródki wtykane

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sposób przechowywania narzędzi Przegródki wtykane
długość zewnętrzna 530 mm
szerokość zewnętrzna 400 mm
wysokość zewnętrzna 400 mm
masa 5,1 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692272 1
Kopiuj
EAN / GTIN 4067263117643
Kopiuj
Numer producenta 692272 1
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Torbę narzędziową z funkcją wózka można wygodnie ciągnąć dzięki uchwytowi teleskopowemu i zintegrowanym kółkom (średnica 90 mm), a także przenosić na ramieniu. Antypoślizgowy pasek naramienny o regulowanej długości z wkładką zapewnia wygodę noszenia. Torba ma zabezpieczone przed bryzgami wody, stabilne dno na nóżkach. Pokrowiec ochronny można łatwo zamocować za pomocą zapięcia na rzep.
Na zewnątrz: 6 kieszeni zewnętrznych umożliwia szybkie odkładanie narzędzi i dostęp, zamykane praktycznym zapięciem na rzep. Dodatkowo 6 przegródek na narzędzia i 1 kieszeń z przodu na piłę.
Wewnątrz: Obszerna komora główna zapewnia dużo przestrzeni do przechowywania. Wewnątrz znajdują się, umieszczone z boku: 1 kieszeń na dokumenty i laptopa, 1 mała komora do przechowywania pokrowca ochronnego, 5 przegródek i 12 elastycznych pasków.
Wysokiej jakości tekstylne torby na narzędzia są stałym elementem zawodowej codzienności. Paski odblaskowe gwarantują dobrą widoczność.

Materiał:

Z mocnej tkaniny poliestrowej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka