Tekstylny plecak na narzędzia na kółkach, mobilny, Typ: 1

Nr art.: 692270 1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
473 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • sposób przechowywania narzędzi: Przegródki wtykane

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sposób przechowywania narzędzi Przegródki wtykane
długość zewnętrzna 360 mm
szerokość zewnętrzna 215 mm
wysokość zewnętrzna 480 mm
masa 4,25 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692270 1
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406595753
Kopiuj
Numer producenta 692270 1
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości tekstylne torby na narzędzia są stałym elementem zawodowej codzienności. Paski odblaskowe gwarantują dobrą widoczność.
Plecak z funkcją wózka można wygodnie ciągnąć dzięki uchwytowi teleskopowemu i zintegrowanym kółkom, a także nosić na plecach. Kółka można zasłonić osłoną, co zapobiega odrywaniu się brudu podczas noszenia. Regulowane, antypoślizgowe i chowane paski naramienne z wkładką zapewniają wygodę noszenia. Z uchwytem, zapięciem na zamek błyskawiczny i nóżkami.
Wewnątrz: Plecak z funkcją wózka ma wewnątrz 2 wyjmowane panele narzędziowe z możliwością obustronnego doposażenia z 16 przegródkami, 16 paskami elastycznymi oraz zamykanym na rzep wyściełanym schowkiem na laptopa o przekątnej do 15 cali. Ponadto wewnątrz znajduje się duży schowek zapinany na zamek błyskawiczny, który oferuje dodatkową przestrzeń do przechowywania.
Na zewnątrz: 2 kieszonki przednie zamykane na zamek błyskawiczny. Ponadto 2 przegródki boczne.

Materiał:

Z mocnej tkaniny poliestrowej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka