{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | Modular X18 | |
sposób przechowywania narzędzi | Przegródki wtykane | |
długość zewnętrzna | 350 mm | |
szerokość zewnętrzna | 250 mm | |
wysokość zewnętrzna | 500 mm | |
Nośność maksymalna | 15 kg | |
masa | 2,9 kg | |
liczba kieszeni bocznych | 2 | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu | 692245 1 | |
EAN / GTIN | 4003773089056 | |
Numer producenta | 00 21 50 LE |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plecak tekstylny na narzędzia Modular X18 1
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
1 332,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
521,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba kieszeni bocznych | 2 | |
sposób przechowywania narzędzi | Przegródki wtykane | Przegródki wtykane |
szerokość zewnętrzna | 250 | 175 |
wysokość zewnętrzna | 500 | 415 |
długość zewnętrzna | 350 | 320 |
masa | 2,9 | 2,3 |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi | System do transportu narzędzi |