Zestaw narzędzi montażowych, 74-elem. w torbie narzędziowej 74

Nr art.: 686020 74
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 74
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie; Wkrętak z główką Phillips; do kluczy nasadowych 6-kątnych; Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Zestawy narzędzi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 686020 74
EAN / GTIN 4062406785284
Numer producenta 686020 74

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości torby tekstylne wyposażone w praktyczne zestawy narzędzi są stałym elementem zawodowej codzienności.

W dostawie:

Miara zwijana: 1 szt. nr 462010 wielk. 5
Poziomnice aluminiowe: 1 szt. nr 467435 wielk. 400
Zestaw pilników: 1 szt. nr 517419 wielk. 200
Piła kabłąkowa do metalu z brzeszczotem bimetalowym: 1 szt. nr 580750 wielk. 300
Zestaw dwustronnych kluczy płaskich 6–34 mm z uchwytem zaciskowym: 1 szt. nr 610960 wielk. 12 (6×7 – 30×34) z 1 szt. nr 611500 wielk. 12
Klucze trzpieniowe 6-kątne długie, z końcówką sferyczną: 1 szt. nr 627225 wielk. 9 (1,5–10 mm)
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala: 1 szt. nr 630368 wielk. 6 (29-elem.)
Wkrętaki do śrub płaskich: po 1 szt. nr 660701 wielk. 3, 4, 7
Wkrętak z główką Phillips: po 1 szt. nr 668401 wielk. 0, 1, 2
szczypce uniwersalne płaskie: 1 szt. nr 702995 wielk. 180
Szczypce do instalacji wodnych: 1 szt. nr 706145 wielk. 250
Szczypce płasko-okrągłe, zgięte: 1 szt. nr 713595 wielk. 200
Obcinaczki boczne: 1 szt. nr 725245 wielk. 160
MaxxCraft: 1 szt. nr 750125, wielk. 300
Nóż uniwersalny,: 1 szt. nr 845039 wielk. 160
Para skórzanych rękawic ochronnych: 1 szt. nr 094055, wielk. 10
Okulary ochronne: 1 szt. nr 096845 wielk. CLEAR
Nauszniki kapsułowe: 1 szt. nr 097795 rozm. STEEL
Tekstylna torba narzędziowa: 1 szt. nr 692262 wielk. 2

Wskazówka:

Narzędzie jest dostarczane luzem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.