Zestaw walizek narzędziowych „XXL III electric” 100 elementów, liczba narzędzi: 100

Nr art.: 680530 100
Kopiuj
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • sposób przechowywania narzędzi: Przegródki wtykane
  • właściwości walizki: Nadające się do transportu lotniczego

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta XXL III electric
liczba części 100
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie; Wkrętak z główką Phillips; Uniwersalny profil grota do wkrętów Pozidriv i z rowkiem; Wkrętak 6-kątny
sposób przechowywania narzędzi Przegródki wtykane
właściwości walizki Nadające się do transportu lotniczego
Rodzaj produktu Zestawy narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 680530 100
Kopiuj
EAN / GTIN 4010995441289
Kopiuj
Numer producenta 05138070002
Kopiuj
Manufacturer Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Wykonanie:

Bogaty zestaw narzędzi dla elektryków w odpornej na uderzenia walizce na kółkach. 2 duże koła umożliwiają wygodne i łatwe przemieszczanie walizki po stopniach i trudnym do pokonania terenie. Po rozłożeniu 4 bocznych nóg zwiększa się pozycja pobierania narzędzi z walizki, która ponadto może pełnić funkcję podestu antypoślizgowego.

Zaleta:

Zalety walizki:
  • Zastosowanie jako podest antypoślizgowy.
  • Punkty mocowania magnetycznej lampy warsztatowej.
  • Przenośny stół warsztatowy z oprzyrządowaniem do pomiaru i cięcia.
  • Funkcja wózka z wyciąganym uchwytem teleskopowym.
  • Amortyzatory zapobiegają przypadkowemu zamknięciu.
  • Zapewnia dużo miejsca na narzędzie dodatkowe.

W dostawie:

Wkrętak płaski VDE: po 1 szt. wielk. 3,5; 5,5; 6,5
Wkrętak VDE-PlusMinus Phillips: po 1 szt. wielk. 1; 2
Wkrętak płaski VDE-PlusMinus Pozidriv: po 1 szt. wielk. 1; 2
Wkrętak płaski z końcówką do pobijania: 1 szt. rozm. 3,5
Poziomnica dla elektryków: 1 szt., wielk. 400 mm
Metrówka dla elektryków: 1 szt., wielk. 2 m
Zestaw punktaków: 1 szt.
Zestaw narzędzi slimVario® electric: 1 szt.
Zestaw kluczy trzpieniowych 6-kątnych z końcówką sferyczną, w uchwycie: 9-elem. (rozm. 1,5 – 10 mm)
Klucz uniwersalny: 1 szt.
Automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji: 1 szt., rozm. 0,03 – 16 mm2
Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych: 1 szt. wielk. 0,08 – 16 mm2
Szczypce do zaciskana końcówek tulejkowych do izolowanych końcówek kablowych i kontaktów: 1 szt. wielk. 0,5 – 6 mm2
Nożyce do kabli VDE: 1 szt., wielk. 180 mm
Szczypce płasko-okrągłe VDE, proste: 1 szt., wielk. 200 mm
Boczne szczypce tnące VDE: 1 szt., wielk. 160 mm
Wysokowydajna tarcza ścierna VDE BiCut®: 1 szt., wielk. 200 mm
Szczypce dla instalatorów VDE TriCut: 1 szt., wielk. 170 mm
Kleszcze do instalacji sanitarnych: 1 szt. nr 813770, rozm. 250
Nóż do ściągania izolacji z przewodów: 1 szt., wielk. 4 – 28 mm
Latarka z oświetleniem LED, laserowym i UV: 1 szt.
Młotek dla elektryków: 1 szt. wielk. 300 g
Piła kabłąkowa dla elektryków: 1 szt., wielk. 150 mm
Próbniki napięcia: 1 szt.
Zestaw bitów XLSelector Y-Bit 25 mm: 1 szt.
Otwieracz do butelek Softfinish®: 1 szt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka