• Szanowni Klienci, w najbliższych dniach stany magazynowe widoczne w eShop prosimy konsultować z Działem Obsługi Klienta. W tym roku ostatnie wysyłki GLS (do 30 kg) nadamy 23.12 (wznowienie 2.01.25), a wielkogabarytowe 18.12 (wznowienie 7.01.25).

Złączki BiTorsion do bitów do wkrętarek mechanicznych, Typ: 4/4

Nr art.: 676900 4/4
Price per 1 Sztuka
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
Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • uchwyty bitów: D 6,3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 784 A/1
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
uchwyty bitów D 6,3
długość całkowita 30 mm
czop lub gniazdo wyjściowe 6-kątne C 6,3 (1/4 cala)
Rodzaj produktu Uchwyt do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 676900 4/4
EAN / GTIN 4013288191441
Numer producenta 05042750001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Zastosowanie:

Do łączenia bitów z urządzeniami wyposażonymi w czworokątny czop napędowy 1/4, 3/8 lub 1/2 cala.
ze sprzęgłem do szybkiej wymiany do wkrętaków maszynowych.