{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
uchwyty bitów | D 6,3; D 6,3 | |
długość | 100 mm | |
szerokość | 18 mm | |
wysokość | 12 mm | |
liczba zębów | 60 | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów |
Numer artykułu | 676690 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406354008 | |
Numer producenta | 676690 1/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucz z grzechotką do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 i E 6,3 1/4
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie
194,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
265,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 | 1/4 |
uchwyty bitów | D 6,3 ;D 6,3 | D 6,3 ;D 8 |
szerokość | 18 | 21 |
wysokość | 12 | 17 |
długość | 100 | 128 |
liczba zębów | 60 | 60 ;72 |
Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów | Narzędzie do bitów |