Klucz z grzechotką do bitów 5/16 cala C 8 5/16

Nr art.: 676670 5/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

uchwyty bitów D 8
długość 128 mm
szerokość 25 mm
wysokość 14 mm
liczba zębów 20
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 676670 5/16
EAN / GTIN 4991644020096
Numer producenta 2749P-5/16HF

Opis

Wykonanie:

przełączane dźwigienką na bieg lewo- i prawoskrętny.
Gniazdo do końcówek typu bit D 8.

Pasuje do:

Bity 5/16 cala z chwytem C 8.