Klucz z grzechotką do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 i E 6,3 1/4

Nr art.: 676650 1/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • uchwyty bitów: D 6,3; F 6,3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
uchwyty bitów D 6,3; F 6,3
długość 117 mm
szerokość 22 mm
wysokość 10 mm
liczba zębów 80
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 676650 1/4
EAN / GTIN 4018754282944
Numer producenta 11132020

Opis

Wykonanie:

przełączane dźwigienką na bieg lewo- i prawoskrętny.
Gniazdo do końcówek typu bit D 6,3 / F 6,3.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.