{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 8001 A SB | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
uchwyty bitów | D 6,3; D 6,3 | |
długość | 88 mm | |
szerokość | 17,5 mm | |
wysokość | 12 mm | |
liczba zębów | 60 | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów |
Numer artykułu | 676645 1/4 | |
EAN / GTIN | 4013288192110 | |
Numer producenta | 05073230001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucz z grzechotką do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 i E 6,3 1/4
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
223,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie
190,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
264,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
uchwyty bitów | D 6,3 ;D 6,3 | D 6,3 ;D 6,3 | D 6,3 ;D 8 |
szerokość | 17,5 | 18 | 21 |
wysokość | 12 | 12 | 17 |
długość | 88 | 100 | 128 |
liczba zębów | 60 | 60 | 60 ;72 |
Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów | Narzędzie do bitów | Narzędzie do bitów |