{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość grotu | 10 mm | |
uchwyty bitów | D 6,3 | |
długość całkowita | 65 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów |
Numer artykułu | 676602 10 | |
EAN / GTIN | 4067263013761 | |
Numer producenta | 676602 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Uchwyty wkrętakowe do bitów 1/4 cala z magnesem, Długość ostrza: 10mm
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
61,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
87,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
72,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
uchwyty bitów | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 |
długość całkowita | 65 mm | 205 mm | 135 mm |
długość grotu | 10 mm | 100 mm | 30 mm |
Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów | Narzędzie do bitów | Narzędzie do bitów |