Uchwyt wkrętakowy Kraftform do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3, krótki z magnesem 6,3 mm

Nr art.: 676405 6,3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyt 6-kątny (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • uchwyty bitów: D 6,3

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta 811/1 Stubby
    uchwyty bitów D 6,3
    długość całkowita 64 mm
    Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 676405 6,3
    EAN / GTIN 4013288212375
    Numer producenta 05008880001

    Opis

    Wykonanie:

    Uchwyt Kraftform z gniazdem do końcówek typu bit 1/4 cala.
    Gniazdo końcówek typu bit z silnym magnesem do przytrzymywania wkrętu.

    Pasuje do:

    Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.