Wiertła kręte HSS z trzpieniem typu bit 6 mm

Nr art.: 676302 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wiertła (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • kąt wierzchołkowy: 118

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ wiertła 6 mm
Materiał ostrza HSS
kąt wierzchołkowy 118 stopni
oznaczenie producenta 848 HSS
długość linii śrubowej 26 mm
długość całkowita 50 mm
długość chwytu 14 mm
grot 6-kątny do bitów C 6,3
Rodzaj produktu Wiertła kręte, chwyt bit

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 676302 6
EAN / GTIN 4013288118714
Numer producenta 05104618001

Opis

Wykonanie:

Chwyt sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wierteł, pogłębiaczy lub końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.
Uniwersalne zastosowanie do pracy w metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.
Specjalne wielkości do otworów pod nity 3,1 i 5,1 mm.