Zestaw bitów z uchwytem i nasadkami 27 szt. 27

Nr art.: 676173 27
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba części Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta KK Zyklop Mini 2
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski Pozidriv; Wkrętak 6-kątny; Wkrętak do śrub TORX®; do kluczy nasadowych 6-kątnych
    uchwyt 1 grzechotka do końcówek bit 1/4 cala; Grzechotka do nasadek 1/4 cala; Uchwyty do wkrętaków
    Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 676173 27
    EAN / GTIN 4013288182180
    Numer producenta 05135918001

    Opis

    Wykonanie:

    Zestawy Kraftform Kompakt®, złożone z najczęściej używanych bitów i uchwytu do pracy ręcznej i do wkrętarek. Uchwyt wkrętaka Kraftform z uchwytem szybkowymiennym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

    Zawartość:

    Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Po 1 szt. nr 675310, rozm. 1/25; 2/25
    Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Po 1 szt. nr 675320, rozm. 1/25; 2/25
    Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z łbem 6-kątnym: Po 1 szt. nr 675240, rozm. 3; 4; 5; 6
    Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx®: Po 1 szt. nr 675340, rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
    Nasadki kluczy nasadowych 1/4 cala, do śrub z łbem 6-kątnym: Po 1 szt. wielk. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13
    Adapter: 1 szt. czworokąt wewnętrzny 1/4 cala − uchwyt bitów 1/4 cala
    Uchwyty do wkrętaków: 1 szt.
    Grzechotka do końcówek bit 1/4 cala: 1 szt. nr 676645
    Grzechotka, czworokąt, 1/4 cala: 1 szt.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka