Zestaw bitów z uchwytem 31-elem.

Nr art.: 676150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
139 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski Pozidriv; Wkrętaki płaskie; Wkrętak 6-kątny; Wkrętak do śrub TORX®; Wkrętak do śrub TORX® z otworem
liczba części 31
uchwyt Grzechotka do końcówek bit 1/4 cala
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676150
EAN / GTIN 4013288144652
Numer producenta 05073640001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Zestawy Kraftform Kompakt®, złożone z najczęściej używanych bitów i uchwytu do pracy ręcznej i do wkrętarek. Uchwyt wkrętaka Kraftform z uchwytem szybkowymiennym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675200 2 szt. rozm. 1/25; 3 szt. rozm. 2/25; 1 szt. rozm. 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675380 1 szt. 1/25; 3 szt. 2/25; 1 szt. 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: 1 szt. 675240 wielk. 3; 4; 5; 6; 8
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: 1 szt. wielk. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn. z trzpieniem: 1 szt. 675350 wielk. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: 1 szt. wielk. 1,0x5,5
Adapter: 1 szt. czworokąt wewnętrzny 1/4 cala − uchwyt bitów 1/4 cala
Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. nr 675020 wielk. 6,3K
Grzechotka do końcówek bit 1/4 cala: 1 szt. nr 676645

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka