Zestaw bitów z uchwytem i kluczem trzpieniowym, 6-kątnym, 52-elem.

Nr art.: 675990
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta Kraftform Kompakt 100
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski Pozidriv; Wkrętaki płaskie; Wkrętak do śrub TORX®; Wkrętak 6-kątny
    liczba części 52
    uchwyt Uchwyt do wkrętaka z gniazdem do szybkiej wymiany bitów
    grot 6-kątny do bitów C 6,3; E 6,3
    przystosowane do zastosowania maszynowego tak
    Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 675990
    EAN / GTIN 4013288179968
    Numer producenta 05057460001

    Opis

    Wykonanie:

    Uchwyt wkrętaka Kraftform z uchwytem szybkowymiennym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.
    W komplecie klucze trzpieniowe, 6-kątne z końcówką kulistą o rozm. 1,5-8,0 mm.
    Zestawy Kraftform Kompakt® składające się z najczęściej stosowanych bitów i uchwytu, do pracy ręcznej i z użyciem maszyn.
    Dostawa w zwijanym pokrowcu tekstylnym zamykanym z zapięciem na rzep.

    Zaleta:

    Łatwe rozróżnianie bitów dzięki oznakowaniu barwnemu i numerycznemu.

    Zawartość:

    Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675520 2 szt. rozm. 1/25; 4 szt. rozm. 2/25; 2 szt. rozm. 3/25
    Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: 2 szt., wielk. 1; 4 szt., wielk. 2; 2 szt., wielk. 3
    Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Nr 675550 2 szt. rozm. TX10; 2 szt. rozm. TX15; 3 szt. rozm. TX20; 2 szt. rozm. TX25; 2 szt. rozm. TX30; 1 szt. rozm. TX40
    Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: Po 1 szt. rozm. 0,8×5,5; 1,0×5,5
    Bity IMPACTOR, długość 50 mm, E 6,3, do śrub z główką Phillips: 2 szt. wielk. 2; 1 szt. wielk. 3
    Bity IMPACTOR, długość 50 mm, E 6,3, do śrub Pozidriv: 2 szt. wielk. 2; 1 szt. wielk. 3
    Bity IMPACTOR, długość 50 mm, E 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Po 1 szt. wielk. 4; 5; 6
    Bity IMPACTOR, długość 50 mm, E 6,3, do śrub Torx® wewn.: Po 1 szt. rozm. TX25; TX30; TX40
    Wkrętaki kątowe z końcówką sferyczną Hex-Plus, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Po 1 szt, rozm. 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm
    1 uchwyt wkrętakowy: 1 szt.
    Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. nr 675020 wielk. 6,3K

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka