Zestaw bitów 61-elem., Typ: M

Nr art.: 675900 M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski Pozidriv; Wkrętaki płaskie; Wkrętak do śrub TORX®; Wkrętak do śrub TORX® z otworem; Wkrętak 6-kątny; wkrętak Tri-Wing
liczba części 61
grot 6-kątny do bitów C 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 675900 M
EAN / GTIN 4013288102058
Numer producenta 05259810001

Opis

Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane, 1 szybkozłączka.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675200 3 szt. rozm. 1/25; 6 szt. rozm. 2/25; 2 szt. rozm. 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675320 3 szt. rozm. 1/25; 6 szt. rozm. 2/25; 2 szt. rozm. 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Nr 675240 po 1 szt. rozm. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym, z końcówką sferyczną: Nr 675270 po 1 szt. rozm. 2,5; 3, 4; 5; 6
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Po 1 szt. rozm. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn. z trzpieniem: Nr 675350 po 1 szt. rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: Po 1 szt., rozm. 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do TRI-WING®: Nr 675370 po 1 szt. rozm; 2; 3; 4; 5
złączka: 1 szt.