Bity do wkrętów płaskich, 5/16 cala C 8 8 mm

Nr art.: 675460 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    21,28  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    17,73  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 800/2 Z
szerokość ostrza 8 mm
grubość ostrza 1,2 mm
długość całkowita 41 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
grot 6-kątny do bitów C8
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 675460 8
EAN / GTIN 4013288011275
Numer producenta 05057225001

Opis

Wykonanie:

Do mocowania w uchwytach lub maszynach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem wg DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.