{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | PrecisionBits | |
sześciokąt | 2,5 mm | |
długość całkowita | 25 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | |
grot 6-kątny do bitów | C 6,3 | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów |
Numer artykułu | 675290 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733211395 | |
Numer producenta | C6.210/2,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3, sześciokąt: 2,5mm
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie
od
1
szt.
14,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
12,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
od
1
szt.
9,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
7,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | wkrętak 6-kątny |
długość całkowita | 25 mm | 25 mm |
sześciokąt | 2,5 mm | 2,5 mm |
grot 6-kątny do bitów | C 6,3 | C 6,3 |
Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów | Narzędzie do bitów |