{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | PrecisionBits | |
norma | DIN ISO 1173 | |
wielkość gniazda krzyżowego | 3 | |
długość całkowita | 25 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak Pozidriv | |
grot 6-kątny do bitów | C 6,3 | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów |
Numer artykułu | 675285 3/25 | |
EAN / GTIN | 7610733211364 | |
Numer producenta | C6.192/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Bity PrecisionBit do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3 3/25 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
od
1
szt.
13,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
11,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
od
1
szt.
5,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
4,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak Pozidriv | Wkrętaki Pozidriv |
długość całkowita | 25 mm | 25 mm |
oznaczenie producenta | PrecisionBits | |
wielkość gniazda krzyżowego | 3 | 3 |
norma | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
grot 6-kątny do bitów | C 6,3 | C 6,3 |
Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów | Narzędzie do bitów |