{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 897/4 R | |
chwyt 6-kątny | 6,3 mm | |
długość całkowita | 75 mm | |
czop lub gniazdo wyjściowe 6-kątne | D 6,3 (1/4 cala) | |
napęd od strony maszyny | E 6,3 (1/4 cala) | |
przystosowane do zastosowania maszynowego | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyt do bitów |
Numer artykułu | 675030 6,3 | |
EAN / GTIN | 4013288095633 | |
Numer producenta | 05053923001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Raccordo con magnete / accoppiamento rapido BiTorsion 6,3
na zamówienie
w magazynie
170 sztuk w magazynie
23,20 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
419 sztuk w magazynie
17,44 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Quadro interno lato macchina | E 6,3 (1/4 cala) | E 6,3 (1/4 pollice) |
Lunghezza complessiva | 75 | 50 |
Denominazione originale prodotto | 897/4 R | |
Per macchine | tak | tak |
Raccordo esagonale | 6,3 | 6,3 |
Esagono di manovra esterno | D 6,3 (1/4 cala) | D 6,3 (1/4 pollice) |
Tipo di prodotto | Uchwyt do bitów | Portabit |