Chwyty z magnesem / szybkozłączem  6,3R

Nr art.: 675020 6,3R
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt 6-kątny Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 887/4 RR
chwyt 6-kątny 6,3 mm
długość całkowita 57 mm
czop lub gniazdo wyjściowe 6-kątne D 6,3 (1/4 cala)
napęd od strony maszyny E 6,3 (1/4 cala)
przystosowane do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Uchwyt do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 675020 6,3R
EAN / GTIN 4013288104045
Numer producenta 05052490001

Opis

Wykonanie:

System dwuczęściowy, tzn. uchwyt i bity oddzielnie. W przypadku zużycia należy wymienić tylko bit.
Adapter „Rapidaptor” z automatycznym złączem do szybkiej wymiany i magnesem do bitów C 6,3 i E 6,3 (przytrzymuje wkręt).
Przesuwna i swobodnie obracana tuleja magnetyczna niezawodnie utrzymuje nawet długie i ciężkie śruby (tylko do bitów C 6,3).
  • Uchwyt do bitów C 6,3 i E 6,3.
  • Tuleja blokuje się w położeniu otwartym. Włożenie bitu powoduje automatyczne zablokowanie.
  • Można łatwo wyjmować nawet małe bity, gdyż tuleja odsuwa je od magnesu
    − szybsza wymiana bitów jedną ręką.

Wskazówka:

Swobodnie obracany adapter Rapidaptor jest dostępny w naszym eShopie (nr 675035 wielk. 6,3F).