Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Chwyty z magn. trwałym / pierścieniem osadczym sprężynującym, chwyt 6-kątny: 7-RUND

Nr art.: 675010 7-RUND

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 899/8/1
chwyt 6-kątny 7 mm
długość całkowita 74 mm
czop lub gniazdo wyjściowe 6-kątne D 6,3 (1/4 cala)
napęd od strony maszyny ⌀ 7 mm (złącze płetwowe)
przystosowane do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Uchwyt do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 675010 7-RUND
EAN / GTIN 4013288017697
Numer producenta 05053475001

Opis

Wykonanie:

System dwuczęściowy, tzn. uchwyt i bity oddzielnie. W przypadku zużycia należy wymienić tylko bit.
Adapter z magnesem i pierścieniem osadczym do bitów C 6,3 (magnes przytrzymuje wkręt).

Wskazówka:

Dostępny swobodnie obracany adapter Rapidaptor (nr 675035 rozm. 6,3F).