Chwyty z magn. trwałym / pierścieniem osadczym sprężynującym 5,5

Nr art.: 675010 5,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt 6-kątny Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta 899/3/1
    chwyt 6-kątny 5,5 mm
    długość całkowita 72 mm
    czop lub gniazdo wyjściowe 6-kątne D 6,3 (1/4 cala)
    napęd od strony maszyny A 5,5 (5,5 mm)
    przystosowane do zastosowania maszynowego tak
    Rodzaj produktu Uchwyt do bitów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 675010 5,5
    EAN / GTIN 4013288017659
    Numer producenta 05053425001

    Opis

    Wykonanie:

    System dwuczęściowy, tzn. uchwyt i bity oddzielnie. W przypadku zużycia należy wymienić tylko bit.
    Adapter z magnesem i pierścieniem osadczym do bitów C 6,3 (magnes przytrzymuje wkręt).
    • Uchwyt do bitów C 6,3 i E 6,3.
    • Tuleja blokuje się w położeniu otwartym. Włożenie bitu powoduje automatyczne zablokowanie.
    • Można łatwo wyjmować nawet małe bity, gdyż tuleja odsuwa je od magnesu
      − szybsza wymiana bitów jedną ręką.

    Wskazówka:

    Swobodnie obracany adapter Rapidaptor jest dostępny w naszym eShopie (nr 675035 wielk. 6,3F).