Bit z kluczem nasadowym IMPACT, 1/4 cala E 6,3 z magnesem, rozwartość klucza: 6mm

Nr art.: 674267 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 6 mm
długość całkowita 50 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 6-kątny
materiał stal chromowo-molibdenowa
powierzchnia fosforanowane
grot 6-kątny do bitów E 6,3
z wkładką magnetyczną tak
przystosowane do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 674267 6
EAN / GTIN 4991644502721
Numer producenta 115-50 6MM

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, powierzchnia manganowo-fosforanowa.