Bit do śrub płaskich, 1/4 cala E 6,3, szerokość ostrza / długość całkowita: 5,5mm

Nr art.: 674260 5,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    16,97  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    14,16  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza / długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 800/4 Z
szerokość ostrza 5,5 mm
grubość ostrza 1 mm
długość całkowita 50 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie
grot 6-kątny do bitów E 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 674260 5,5
EAN / GTIN 4013288191786
Numer producenta 05059330001

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem wg DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.