Bit do śrub Torx®, długie, 1/4 cala E 6,3 TX15/89 mm

Nr art.: 674250 TX15/89
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    30,87  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    25,72  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Profil Torx®-Profil / długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta 867/4 Z TORX®
    profil Torx® TX15
    długość całkowita 89 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
    grot 6-kątny do bitów E 6,3
    Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 674250 TX15/89
    EAN / GTIN 4013288030566
    Numer producenta 05060187001

    Opis

    Wykonanie:

    Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.
    Od wielk. 6/89 z grotem 6 - kątnym przechodzącym na wskroś.

    Zastosowanie:

    Do śrub z profilem Torx®.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Materiał:

    Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.