Bit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 TX20

Nr art.: 674245 TX20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
314 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 867/4 Z TORX®
profil Torx® TX20
długość całkowita 50 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
grot 6-kątny do bitów E 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 674245 TX20
EAN / GTIN 4013288030580
Numer producenta 05060134001

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.

Zastosowanie:

Do śrub z profilem Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.