• Szanowni Klienci, w najbliższych dniach stany magazynowe widoczne w eShop prosimy konsultować z Działem Obsługi Klienta. W tym roku ostatnie wysyłki GLS (do 30 kg) nadamy 23.12 (wznowienie 2.01.25), a wielkogabarytowe 18.12 (wznowienie 7.01.25).

Bit do śrub z główką Phillips, 1/4 cala E 6,3, wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita: 1/152mm

Nr art.: 674200 1/152
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    37,29  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    31,08  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
233 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 851/4 Z PH
wielkość gniazda krzyżowego 1
długość całkowita 152 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
grot 6-kątny do bitów E 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 674200 1/152
EAN / GTIN 4013288191861
Numer producenta 05059766001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Od wielk. 3/89 z grotem 6-kątnym przechodzącym na wskroś.
Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem krzyżowym Phillips wg DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.