Bity Impaktor do Torx®, 1/4 cala E 6,3 Zestaw 5 bitów TX25

Nr art.: 674128 TX25
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 35,26 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
liczba części 5
długość bitów 50 mm
grot 6-kątny do bitów E 6,3
kod kolorów tak
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 674128 TX25
EAN / GTIN 4013288223999
Numer producenta 05057665001

Opis

Wykonanie:

Odpowiednio dobrany gatunek stali, technologia hartowania, technologia produkcji i specjalna geometria zapewniają szczególne wyniki pracy we wkrętarkach IMPACT. W połączeniu z powłoką diamentową (znacząco zmniejsza siły Cam-Out) i strefą skrętną uzyskuje sie nawet 5-krotniewiększą trwałość w porównaniu z bitami standardowymi.

Zastosowanie:

Wkrętarki IMPACT wytwarzają wiele szczytowych wartości siły, wskutek funkcji obrotu i udaru, których normalne bity nie wytrzymują przez dłuższy czas. Bity IMPAKTOR są zaprojektowane specjalnie do zastosowania we wkrętarkach udarowych i w zależności od zastosowanego złącza osiągają wielokrotnie większe trwałości w porównaniu z standardowymi bitami.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Bity Impaktor do Torx®, 1/4 cala E 6,3 Zestaw 5 bitów TX25

Bity Impaktor do Torx®, 1/4 cala E 6,3 Zestaw 5 bitów TX25

na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
176,30  PLN
(PLN 35,26 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
82,48  PLN
(PLN 2,75 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX® Wkrętak do śrub TORX®
liczba części 5 30
długość bitów 50 mm 25 mm
kod kolorów tak
grot 6-kątny do bitów E 6,3 C 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów Narzędzie do bitów

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka