Groty do wkrętów płaskich Halfmoon, 4 mm  2 mm

Nr art.: 669932 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta 800/9 C
    szerokość ostrza 2 mm
    grubość ostrza 0,4 mm
    ⌀ grotu 2 mm
    długość grotu 20 mm
    długość całkowita 44 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
    profil czopu lub gniazda wejściowego Półksiężyc
    Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 669932 2
    EAN / GTIN 4013288168283
    Numer producenta 05135266001

    Opis

    Wykonanie:

    Groty z wysokogatunkowej stali narzędziowej.

    Pasuje do:

    wkrętaka z uchwytem nr 669931.

    Wskazówka:

    Pozostałe groty do bitów pod nr 669933669936.