Grot do śrub 6-kątnych 1

Nr art.: 669606 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    sześciokąt 1,5 / 2 mm
    ⌀ grotu 3,5 mm
    długość całkowita 120 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne
    obustronne czopy lub gniazda wyjściowe tak
    Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 669606 1
    EAN / GTIN 7610733269532
    Numer producenta 53D.1,5-2-120

    Opis

    Pasuje do:

    Zestawy wkrętaków precyzyjnych nr 669600669610, zestaw wkrętaków dynamometrycznych nr 659912 50 i 659919.