{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 162 iS | |
wielkość gniazda krzyżowego | 2 | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
do śrub o ⌀ | 3,1-5,2 mm | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 205 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 668620 2 | |
EAN / GTIN | 4013288160164 | |
Numer producenta | 05006451001 | |
Manufacturer | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |