{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 162 i PH VDE | |
wielkość gniazda krzyżowego | 0 | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
do śrub o ⌀ | do 2 mm | |
długość grotu | 80 mm | |
długość całkowita | 161 mm | |
końcówka grotu | czarny | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 668600 0 | |
EAN / GTIN | 4013288027290 | |
Numer producenta | 05006150001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki dla elektryków do wkrętów z główką Phillips, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane 0
na zamówienie
w magazynie
102 sztuk w magazynie
32,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
25,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | Wkrętak z główką Phillips |
do śrub o ⌀ | do 2 | |
długość całkowita | 161 | 112 |
oznaczenie producenta | 162 i PH VDE | |
wielkość gniazda krzyżowego | 0 | 0 |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |