{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do śrub o ⌀ | 2,1 - 3 mm | |
długość grotu | 80 mm | |
długość całkowita | 187 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski Pozidriv | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 668501 1 | |
EAN / GTIN | 4045197951717 | |
Numer producenta | 668501 1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki do śrub Pozidriv, z uchwytem 1
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
20,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
30,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski Pozidriv | Wkrętak do śrub Pozidriv |
sześciokąt napędowy | nie | |
do śrub o ⌀ | 2,1 - 3 mm | 2,1−3 mm |
długość całkowita | 187 mm | 85 mm |
długość grotu | 80 mm | 30 mm |
wkrętaki z krótkim grotem | tak | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |