{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Classic VDE | |
wielkość gniazda krzyżowego | 3 | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
do śrub o ⌀ | 5,3-7,2 mm | |
długość grotu | 150 mm | |
długość całkowita | 270 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak Pozidriv | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 668380 3 | |
EAN / GTIN | 7610733064502 | |
Numer producenta | 5192.3-150 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki dla elektryków do wkrętów Pozidriv, Classic całkowicie izolowane 3
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
71,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
40,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak Pozidriv | Wkrętak Pozidriv |
do śrub o ⌀ | 5,3-7,2 | 5,3−7,2 |
długość całkowita | 270 | 270 |
długość grotu | 150 | 150 |
wielkość gniazda krzyżowego | 3 | 3 |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |