Wkrętaki dla elektryków do wkrętów z główką Phillips, Classic całkowicie izolowane 2

Nr art.: 668370 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
112 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Classic VDE
    wielkość gniazda krzyżowego 2
    norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    do śrub o ⌀ 3,1-5,2 mm
    długość grotu 100 mm
    długość całkowita 205 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 668370 2
    EAN / GTIN 7610733064427
    Numer producenta 5190.2-100

    Opis

    Wykonanie:

    Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
    Wąski uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem z polipropylenu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne i odpornego na uderzenia. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt zachowuje przyczepność nawet w mokrych, zaolejonych dłoniach.
    Groty ze specjalnej stali PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

    Zastosowanie:

    Do prac pod napięciem do 1000 V.