• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wkrętaki „Stainless” do śrub Phillips, z grotem ze stali stopowej 3

Nr art.: 668280 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stal stopowa, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 3350 PH
wielkość gniazda krzyżowego 3
materiał Stal stopowa, INOX
do śrub o ⌀ 5,3 − 7,2 mm
długość grotu 150 mm
długość całkowita 262 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 668280 3
EAN / GTIN 4013288107428
Numer producenta 05032023001

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform , z tworzywa odpornego na uderzenia, z miękkimi wkładkami , ułatwia przenoszenie momentu obrotowego i chroni dłoń przed odciskami.
Grot Wera Lasertip ze stali stopowej, z końcówką o małej chropowatości (od wielk. 1).