Wkrętaki do śrub Phillips, z grotem o przekroju okrągłym 1S

Nr art.: 668260 1S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 350 PH Stubby
wielkość gniazda krzyżowego 1
do śrub o ⌀ 2,1 − 3 mm
długość grotu 25 mm
długość całkowita 79 mm
końcówka grotu czarne
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
sześciokąt napędowy tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 668260 1S
EAN / GTIN 4013288212160
Numer producenta 05008850001

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform® z tworzywa sztucznego o dużej udarności,
z miękkimi wkładkami, ułatwia przenoszenie momentu
obrotowego i chroni dłoń oraz ramię.
Grot Wera Lasertip ze specjalnej stali wysokostopowej z mikroszorstką końcówką, niklowaną chemicznie. (rozm. 0; 1S; 2S bez Lasertip, z czernioną końcówką).