{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | multicraft | |
wielkość gniazda krzyżowego | 2 | |
do śrub o ⌀ | 3,1-5,2 mm | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 210 mm | |
6-kąt do wspomagania kluczem | 10 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak Pozidriv | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 668150 2 | |
EAN / GTIN | 7610733089024 | |
Numer producenta | 6192.S 2-100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki do śrub Pozidriv, z uchwytem „multicraft”, wielkość gniazda krzyżowego: 2
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
67,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
87 sztuk w magazynie
24,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak Pozidriv | Wkrętak płaski Pozidriv |
do śrub o ⌀ | 3,1-5,2 mm | 3,1 - 5,2 mm |
długość całkowita | 210 mm | 207 mm |
długość grotu | 100 mm | 100 mm |
wielkość gniazda krzyżowego | 2 | 2 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |