Wkrętaki do śrub Phillips, długie, z uchwytem Kraftform,, wielkość gniazda krzyżowego / długość grotu: 1/200mm

Nr art.: 668040 1/200
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego / długość grotu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 350 PH
wielkość gniazda krzyżowego 1
długość grotu 200 mm
długość całkowita 298 mm
końcówka grotu Lasertip
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668040 1/200
EAN / GTIN 4013288003614
Numer producenta 05008712001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z tworzywa sztucznego antyudarowego, ze zintegrowanymi wkładkami miękkimi,ułatwiającymi przenoszenie momentu obrotowego i chroniącymi dłoń oraz ramię przed przeciążeniem. Grot ze specjalnej stali wysokostopowej. Powierzchnia chromowana na matowo, ostrze czarne lub niklowane chemicznie metodą Lasertip.