{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gniazda krzyżowego | 0 | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
do śrub o ⌀ | do 2 mm | |
długość grotu | 60 mm | |
długość całkowita | 140 mm | |
końcówka grotu | czarny | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub Pozidriv | |
wykonanie chwytu | okrągłe | |
końcówka do pobijania | nie | |
materiał uchwytu | 2-komponentowe tworzywo Haptoprene | |
powierzchnia | niklowane, chromowane | |
sześciokąt napędowy | nie | |
wkrętaki z krótkim grotem | nie | |
zmniejszona ⌀ grotu z przodu | nie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 667712 0 | |
EAN / GTIN | 4067263013617 | |
Numer producenta | 667712 0 |