Klucz do wstawek wtykowych, przekładany całkowicie izolowane

Nr art.: 665800
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    długość całkowita 110 mm
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 665800
    EAN / GTIN 4086500009022
    Numer producenta SII-SIII 0354

    Opis

    Wykonanie:

    Możliwość przekładania wstawek wtykowych 2 − 25 A lub 35 − 63 A. Całkowicie izolowane do 1000 V wg. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.