Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskich Kółka ESD 1,5 mm

Nr art.: 664415 1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza (b) (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    szerokość ostrza b 1,5 mm
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    grubość ostrza a 0,25 mm
    długość grotu 40 mm
    długość całkowita 133 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 664415 1,5
    EAN / GTIN 7610733268245
    Numer producenta 8128.1,5-40 ESD

    Opis

    Wykonanie:

    Ergonomiczny wielokomponentowy chwyt z obrotową nasadką.
    Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Najwyższa dokładność wymiarów końcówek. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.
    Uchwyt z tw. sztucz. odprowadza ładunki elektr., do zastosowań ESD.