Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskich, z uchwytem z tworzywa sztucznego 2 mm

Nr art.: 664400 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
178 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    szerokość ostrza b 2 mm
    oznaczenie grotu 00
    grubość ostrza a 0,3 mm
    długość grotu 70 mm
    długość całkowita 180 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 664400 2
    EAN / GTIN 7610733086283
    Numer producenta 160.00-70

    Opis

    Wykonanie:

    Smukły grot z równolegle odsadzonym ostrzem. Uchwyt z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego.

    Materiał:

    Stop specjalny PB Swiss Tools, niklowany i chromowany, końcówka czerniona.