Coin-Driver, Długość grotu: 45mm

Nr art.: 664310 45
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość grotu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta SwissGrip
długość grotu 45 mm
długość całkowita 150 mm
materiał uchwytu polipropylen odporny na uderzenia
powierzchnia niklowana i chromowana
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 664310 45
EAN / GTIN 7610733258895
Numer producenta 8125.9-45

Opis

Wykonanie:

Uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.

Zastosowanie:

Do łatwego wykręcania śrub z tworzywa i korków zaślepiających bez uszkodzeń (np. pokrywa komory baterii).