{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Classic | |
szerokość ostrza b | 4 mm | |
oznaczenie grotu | 2 | |
grubość ostrza a | 0,6 mm | |
długość grotu | 30 mm | |
długość całkowita | 75 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 664100 4 | |
EAN / GTIN | 7610733086207 | |
Numer producenta | 135.2-30 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki, do śrub płaskich, krótkie, szerokość ostrza b: 4mm
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
27,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
26,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 75 mm | 85 mm |
oznaczenie grotu | 2 | |
długość grotu | 30 mm | 30 mm |
szerokość ostrza b | 4 mm | 4 mm |
grubość ostrza a | 0,6 mm | 0,8 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |